Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED χειρός Ergopower Compact
Ασύρματη λάμπα χειρός LED Ergopower Compact
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦ.ERGOPOWER 450LM
Αρ. είδους 0827940240
EAN 4056807749280
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Προστασία IP65 από το νερό και τη σκόνη
Περίβλημα δύο συστατικών με καλή πρόσφυση
Υψηλή ευελιξία
Ένα άγκιστρο
Ιμάντας καρπού
Κύριο φως 5 W SMD LED, φως σποτ 2 W LED
Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να περιστραφεί κατά 160°
Φως σποτ επάνω από την κεφαλή φωτισμού
Ισχυροί μαγνήτες
δύο μαγνήτες στην πίσω πλευρά και ένας στο κάτω μέρος της λάμπας
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Τέσσερεις ενδεικτικές λυχνίες
Φόρτιση μέσω διασύνδεσης USB-C
Εναλλαγή λειτουργιών
Φως σποτ, κύριο φως χαμηλής έντασης, κύριο φως υψηλής έντασης
Μπαταρία ιόντων λιθίου τελευταίας τεχνολογίας
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η ένταση του φωτός μεταβάλλεται αδιαβάθμητα:
- Κύριο φως χαμηλής έντασης: 225 lm
- Κύριο φως υψηλής έντασης: 450 lm
- Φως σποτ: 150 lm
Μπαταρία ιόντων λιθίου: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70 |
Κύριο φως φωτεινής ροής | 450 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 150 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 6000 K |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 2,5-5 h |
Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας | 2,5 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 5 h |
Χρόνος φόρτισης | 4 h |
Αντοχή σε κρούση | IK08 |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 65 |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 65 |
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2200 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Τύπος σύνδεσης | Micro-USB |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | 40 to -10 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 43,5 x 37,5 x 230 mm |