Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Blade
Ασύρματη λάμπα χειρός LED Ergopower Blade
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤ.SLIM LED 1000LM
Αρ. είδους 0827940310
EAN 4062856138951
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εναλλαγή λειτουργιών: φως σποτ/κύριο φως,/σβήσιμο
 - Βασικός φωτισμός με λειτουργία μείωσης φωτεινότητας: παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού
 - Μόλις επιτευχθεί το χαμηλότερο ή το υψηλότερο επίπεδο φωτισμού, το φως αναβοσβήνει σύντομα
 - Τα επίπεδα κύριου φωτισμού μπορούν να ρυθμιστούν από 100 έως 1000 lumen
 - Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
 - Στενή κεφαλή λάμπας για χρήση σε στενούς χώρους - πλάτος 9 mm
 - Η κεφαλή της λάμπας μπορεί να περιστραφεί κατά 120°
 - Μαγνήτης και άγκιστρο στερέωσης στο κάτω μέρος της λάμπας
 - Με θύρα φόρτισης USB C
 - Το τροφοδοτικό USB και το καλώδιο USB-C περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
 
Φύλλα δεδομένων(X)
Κύριο φως φωτεινής ροής  | 1000 lm  | 
Πλευρικό φως φωτεινής ροής  | 150 lm  | 
Θερμοκρασία χρώματος  | 6000 K  | 
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος  | 2-10 h  | 
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός  | 6 h  | 
Χρόνος φόρτισης  | 3 h  | 
Κατηγορία προστασίας IP  | IP 65  | 
Ονομαστική τάση  | 3,7 V/DC  | 
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας  | 2600 mAh  | 
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία  | Li-lon  | 
Κατηγορία προστασίας λάμπας  | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας  | 
Κατηγορία προστασίας φορτιστή  | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση  | 
Τύπος σύνδεσης  | USB  | 
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας  | -10 to 40 °C  | 
Τύπος βύσματος  | C  |