Ασύρματη λάμπα χειρός LED ERGOPOWER BEND+
Ασύρματη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Bend+
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓ.ΕΠΑΝ.ERGOPOWER BEND+ LED 700LM
Αρ. είδους 0827940320
EAN 4062856206667
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιβάλλον εργασίας υπό έλεγχο
- Ιδανικό προϊόν για δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη λεπτή σχεδίαση και την πολυλειτουργική κεφαλή της λάμπας με δυνατότητα αναδίπλωσης κατά 180° και περιστροφής κατά 270° και με διαστάσεις 21 x 9 mm
- Ευέλικτη στερέωση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες χάρη στον ισχυρό μαγνήτη που υπάρχει στη βάση της λάμπας
- Εύκολη ανάρτηση της λάμπας χάρη στον στιβαρό, αναδιπλούμενο μεταλλικό γάντζο
- Προσαρμόζεται ιδανικά στο περιβάλλον εργασίας χάρη στο κύριο φως αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενης έντασης με φωτεινή ροή έως 700 lumen
- Πρακτική λειτουργία φακού τσέπης
- Γρήγορη αναγνώριση της απομένουσας χωρητικότητας, της στάθμης φόρτισης και της έντασης του φωτός ως ποσοστό % στην ψηφιακή οθόνη
Ευκολία χρήσης
- Δυνατότητα ασύρματης φόρτισης με χρήση της επιφάνειας φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II που διατίθεται προαιρετικά
- Δυνατότητα φόρτισης είτε μέσω της θύρας φόρτισης USB-C είτε ασύρματα
- Αυτόματο σβήσιμο του κύριου φωτός μόλις διπλωθεί πλήρως η κεφαλή της λάμπας προς το σώμα της λάμπας
- Μικρός χρόνος φόρτισης και μεγάλη διάρκεια φωτισμού χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Λάμπα χειρός, καλώδιο USB-A/USB-C, τροφοδοτικό 100-240 V 50/60 Hz
Οι προαιρετικές επιφάνειες ασύρματης φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Κύριο φως φωτεινής ροής | 700 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 100 lm |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 2-10 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 7 h |
Χρόνος φόρτισης | 3,5 h |
Αντοχή σε κρούση | IK07 |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 54 |
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3,7 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2600 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Τύπος σύνδεσης | Ασύρματο, USB τύπου C |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1000 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -10 to 40 °C |
Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ. | 5 to 30 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 277 x 46 x 30 mm |
Τύπος βύσματος | C |