Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο φως LED εργασίας Ergopower 20 W

Ασύρματο φως εργασίας LED COB Ergopower 20 W
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER 20W

Αρ. είδους 0981508157

EAN 4058794665017

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο φως LED εργασίας Ergopower 20 W

Αρ. είδους 0981508157
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
Στιβαρή κατασκευή


Περίβλημα από αλουμίνιο με άκρα από καουτσούκ



Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού


Φωτεινή πηγή LED COB



Δύο λειτουργίες φωτισμού


1.700 lm και 1.000 lm



Σειρά εναλλαγής λειτουργιών


Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο



Ρυθμιζόμενη βάση



Δυνατότητα χρήσης με τρίποδο


Βάση με οπές στερέωσης (M8)



Παραδίδεται με φορτιστή AC/DC

Ανακοίνωση

Ιόντων λιθίου: 7,4 V, 57,72 Wh, 7.800 mAh

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

70

Φωτεινή ροή

1700 lm

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

1000 / 1700 lm

Θερμοκρασία χρώματος

5700 K

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

3-6 h

Φωτεινή περίοδος

3 h

Χρόνος φόρτισης

4 h

Αντοχή σε κρούση

IK09

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Ονομαστική τάση

8,4 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

7800 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης

100-240 V/AC

Ονομαστική ισχύς

20 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 to 40 °C

Πλάτος x ύψος x βάθος

203 x 202 x 62 mm

Αριθμός λυχνιών LED

1 Stck(pcs)

Υλικό

Αλουμίνιο-πλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ηλεκτρική τροφοδοσία 8,4 V 2 A Με θύρα DC

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟ 0981508157 ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Ηλεκτρική τροφοδοσία DC
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες