Επαναφορτιζόμενο φως LED εργασίας Ergopower 10 W
Ασύρματο φως εργασίας LED COB Ergopower 10 W
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER COB 10W
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στιβαρή κατασκευή
Περίβλημα από αλουμίνιο με άκρα από καουτσούκ
Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού
Φωτεινή πηγή LED COB
Δύο λειτουργίες φωτισμού
1.000 lm και 500 lm
Εναλλαγή λειτουργιών
Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο
Ρυθμιζόμενη βάση
Βάση με οπές στερέωσης (M8) για τοποθέτηση της λάμπας σε τρίποδο
Παραδίδεται με φορτιστή 5 V 1 A και καλώδιο USB-C
Ιόντων λιθίου: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Φύλλα δεδομένων(X)