Επαναφορτιζόμενο φως LED εργασίας Ergopower 10 W
Ασύρματο φως εργασίας LED COB Ergopower 10 W
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER 10W
Αρ. είδους 0981508158
EAN 4058794665024
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στιβαρή κατασκευή
Περίβλημα από αλουμίνιο με άκρα από καουτσούκ
Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού
Φωτεινή πηγή LED COB
Δύο λειτουργίες φωτισμού
1.000 lm και 500 lm
Εναλλαγή λειτουργιών
Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο
Ρυθμιζόμενη βάση
Βάση με οπές στερέωσης (M8) για τοποθέτηση της λάμπας σε τρίποδο
Παραδίδεται με φορτιστή 5 V 1 A και καλώδιο USB-C
Ιόντων λιθίου: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70 |
Φωτεινή ροή | 1000 lm |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 500 / 1000 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 5700 K |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 3-6 h |
Φωτεινή περίοδος | 3 h |
Χρόνος φόρτισης | 4,5 h |
Αντοχή σε κρούση | IK09 |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 65 |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 4400 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ονομαστική ισχύς | 10 W |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -10 to 40 °C |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 203 x 202 x 62 mm |
Τύπος βύσματος | C |
Αριθμός λυχνιών LED | 1 Stck(pcs) |
Υλικό | Αλουμίνιο-πλαστικό |