Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φως εργασίας LED με μπαταρία Ergopower Μίνι 10 W

Ασύρματο φως εργασίας LED Ergopower Mini 10 W
ΕΠΑΝΑΦ.ΠΡΟΒΟΛ. ERGOPOWER ΜΙΝΙ 10W-1000LM

Αρ. είδους 0981504118

EAN 4061975229410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φως εργασίας LED με μπαταρία Ergopower Μίνι 10 W

Αρ. είδους 0981504118
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
Μικρό αλλά ισχυρό επαναφορτιζόμενο φως εργασίας LED, μεγάλη αντοχή σε έκθεση σε σκόνη και νερό με επίπεδο προστασίας IP67.

Φωτεινή πηγή LED SMD


Καλή θερμική προπαρασκευή για σταθερή απόδοση φωτισμού



Δύο λειτουργίες φωτισμού


1.000 lm και 500 lm



Εναλλαγή λειτουργιών


Πλήρης φωτισμός, χαμηλός φωτισμός, σβήσιμο



Ένδειξη φόρτισης LED


4 λυχνίες LED στην πίσω πλευρά δείχνουν την κατάσταση φόρτισης μπαταρίας



Φόρτιση


Μέσω καλωδίου φόρτισης με σύνδεση USB-C



Δυνατότητα χρήσης με τρίποδο


Βάση στο πίσω μέρος με οπή M8



Δύο ισχυροί μαγνήτες στη βάση


Επιπλέον μέθοδος εγκατάστασης



Ένδειξη μπαταρίας

Ανακοίνωση
  • Ιόντων λιθίου: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh

  • Παραδίδεται με φορτιστή με φις 5 V 1 A ευρωπαϊκού τύπου και καλώδιο USB-C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

70

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

500 / 1000 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6000 K

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

3-6 h

Χρόνος φόρτισης

4,5 h

Αντοχή σε κρούση

IK09

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Ονομαστική τάση

5 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

4400 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Ονομαστική ισχύς

10 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 to 40 °C

Πλάτος x ύψος x βάθος

144 x 100 x 45 mm

Τύπος βύσματος

C

Αριθμός λυχνιών LED

1 Stck(pcs)

Υλικό

Πλαστικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες