Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ασύρματη λάμπα χειρός LED ERGOPOWER BEND+

Ασύρματη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Bend+
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣ.ΕΠΑΝΑΦΟΡ.LED ERGOPOWER BEND+

Αρ. είδους 0827940421

EAN 4099618393303

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ασύρματη λάμπα χειρός LED ERGOPOWER BEND+

Αρ. είδους 0827940421
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
Λεπτή λάμπα χειρός με περιστρεφόμενη και αναδιπλούμενη κεφαλή, COB LED, λειτουργία ρύθμισης της έντασης του φωτός, μαγνήτη, γάντζο

Περιβάλλον εργασίας υπό έλεγχο


  • Ιδανικό προϊόν για δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη λεπτή σχεδίαση και την πολυλειτουργική κεφαλή της λάμπας με δυνατότητα αναδίπλωσης κατά 180° και περιστροφής κατά 270° και με διαστάσεις 21 x 9 mm

  • Ευέλικτη στερέωση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες χάρη στον ισχυρό μαγνήτη που υπάρχει στη βάση της λάμπας

  • Εύκολη ανάρτηση της λάμπας χάρη στον στιβαρό, αναδιπλούμενο μεταλλικό γάντζο

  • Προσαρμόζεται ιδανικά στο περιβάλλον εργασίας χάρη στο κύριο φως αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενης έντασης με φωτεινή ροή έως 700 lumen

  • Πρακτική λειτουργία φακού τσέπης

  • Γρήγορη αναγνώριση της απομένουσας χωρητικότητας, της στάθμης φόρτισης και της έντασης του φωτός ως ποσοστό % στην ψηφιακή οθόνη


Ευκολία χρήσης


  • Δυνατότητα ασύρματης φόρτισης με χρήση της επιφάνειας φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II που διατίθεται προαιρετικά

  • Δυνατότητα φόρτισης είτε μέσω της θύρας φόρτισης USB-C είτε ασύρματα

  • Αυτόματο σβήσιμο του κύριου φωτός μόλις διπλωθεί πλήρως η κεφαλή της λάμπας προς το σώμα της λάμπας

  • Μικρός χρόνος φόρτισης και μεγάλη διάρκεια φωτισμού χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • Λάμπα χειρός, καλώδιο USB-A/USB-C, τροφοδοτικό 100-240 V 50/60 Hz
Ανακοίνωση

Οι προαιρετικές επιφάνειες ασύρματης φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

68

Κύριο φως φωτεινής ροής

700 lm

Πλευρικό φως φωτεινής ροής

100 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6500 K

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

2-7 h

Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός

7 h

Χρόνος φόρτισης

3,5 h

Αντοχή σε κρούση

IK07

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 54

Τύπος προστασίας IP, φορτιστής

IP 20

Ονομαστική τάση

3,7 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2600 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Κατηγορία προστασίας φορτιστή

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Τύπος σύνδεσης

Ασύρματο, USB τύπου C

Μήκος καλωδίου ρεύματος

1000 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 to 40 °C

Μήκος x πλάτος x ύψος

277 x 46 x 30 mm

Τύπος βύσματος

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες