Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED DCM

Επαναφορτιζόμενη λάμπα εργασίας LED DCM
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙΤ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ 500LM

Αρ. είδους 0827940119

EAN 4058794711837

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED DCM

Αρ. είδους 0827940119
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
Λάμπα φωτός ημέρας με δυνατότητα εναλλαγής της θερμοκρασίας χρώματος από θερμό λευκό (4.500 βαθμοί Kelvin) για ανοιχτόχρωμες επιφάνειες σε ψυχρό λευκό (6.500 βαθμοί Kelvin) για σκουρόχρωμες επιφάνειες
  • Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής κατά 180°

  • 2 επίπεδα φωτισμού: 50 % (250 lumen) και 100% (500 lumen)

  • Μαγνητική βάση υψηλής απόδοσης

  • Κλιπ συγκράτησης με πλαστικό γάντζο: Δυνατότητα περιστροφής κατά 360° και αναδίπλωσης

  • Τεχνολογία COB LED

  • Τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου

  • Ένδειξη απομένουσας χωρητικότητας/κατάστασης φόρτισης

Εκτεταμένος δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI+) (μέσος όρος όλων των τιμών 15 R) για επακριβή και αξιόπιστη αναπαραγωγή των χρωμάτων

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Φως ειδικής χρήσης για συντήρηση οχημάτων και ταίριασμα χρωμάτων βαφής


Για επιθεώρηση της βαφής μετά από τη στίλβωση. Κάνει ορατά τα υπολείμματα της λείανσης, τα σημεία ανακλάσεων από τη στίλβωση, τις γρατσουνιές και τα βαθουλώματα.

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

96

Φωτεινή ροή

500 lm

Θερμοκρασία χρώματος

4500 K

Θερμοκρασία χρώματος 2

6500 K

Φωτεινή περίοδος

2 h

Χρόνος φόρτισης

4 h

Αντοχή σε κρούση

IK07

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 65

Τύπος προστασίας IP, φορτιστής

IP 20

Ονομαστική τάση

3,7 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2600 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Κατηγορία προστασίας φορτιστή

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης

100-240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Τύπος σύνδεσης

USB, mini DC

Μήκος καλωδίου ρεύματος

1000 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 to 40 °C

Μήκος x πλάτος x ύψος

190 x 60 x 38 mm

Τύπος βύσματος

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες