Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμπα εργασίας LED 60 W Ergopower

Φως εργασίας LED 60 W Ergopower
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER 60W

Αρ. είδους 0981508160

EAN 4058794765762

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμπα εργασίας LED 60 W Ergopower

Αρ. είδους 0981508160
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
Ισχυρή λάμπα εργασίας LED για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Δεν απαιτείται αλλαγή των λαμπτήρων λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους


Η φωτεινή πηγή παρέχεται από SMD LED υψηλής ισχύος



Σχεδίαση με ανθεκτικό περίβλημα


Κατασκευή από αλουμίνιο



Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού



Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής για 2 διαφορετικές λειτουργίες:


4300 lumen για φωτισμό υψηλής έντασης/2100 lumen για φωτισμό χαμηλής έντασης

ΑνακοίνωσηΛίστα εξαρτημάτων: Λάμπα και εγχειρίδιο χρήστη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

70

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται, 2 σημεία σταθεροποίησης, 2 ηλεκτρικές πρίζες CEE, 3-πολικές, 16 A, 230 V, Με δυνατότητα περιστροφής κατά 180°, Φις CEE 2 ακίδων + E 230 V, Υψηλή ποιότητα, Διακόπτης φώτων, Με λαβή

Φωτεινή ροή

4600 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6500 K

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Αντοχή σε κρούση

IK09

Τύπος καλωδίου

H07RN-F3G1,5 mm²

Μήκος καλωδίου ρεύματος

5 m

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας I/προστατευτική μόνωση

Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση

220 / 240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Φίσα

1 τάπα ασφαλείας, 16 A

Ονομαστική ισχύς

60 W

Πλάτος x ύψος x βάθος

293 x 293 x 81 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες