Επαναφορτιζόμενο στυλό φωτός LED 6 + 1 LED
Ασύρματη λάμπα χειρός LED WL7
ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ 6+1LED LION 3,7V 3+1W C
Αρ. είδους 0827500041
EAN 4099618176128
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κύριο φως με 6 LED SMD
Φως σποτ στο κάτω μέρος
Φως σποτ, κύριο φως, σβήσιμο
Εναλλαγή λειτουργιών
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Ενδεικτική λυχνία
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών λιθίου-πολυμερών
Φόρτιση μέσω διασύνδεσης USB-C
Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70 |
Κύριο φως φωτεινής ροής | 150 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 70 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 6000 K |
Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας | 2,5 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 6 h |
Χρόνος φόρτισης | 2,5 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 800 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Τύπος σύνδεσης | USB τύπου C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -10 to 40 °C |
Τύπος βύσματος | C |