Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED για τον χώρο του κινητήρα δυνατότητα προέκτασης
Ασύρμ. φως εργ. χειρός για χώρο κινητήρα, WL08
ΕΠΑΝΑΦ. ΛΑΜΠΑ ΕΡΓ.ΚΑΠΟ 32LED- 10W-1000LM
Αρ. είδους 0827940750
EAN 4056807232379
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επεκτάσιμο
Κατάλληλο για καπό πλάτους 110-180 cm
32 LED, 10 W
Δύο διαφορετικά επίπεδα φωτισμού
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70 |
Φωτεινή ροή | 1000 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 6000 K |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 3-6 h |
Φωτεινή περίοδος | 3 h |
Χρόνος φόρτισης | 5,5 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 65 |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 4400 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 5-5 V/DC |
Ονομαστική ισχύς | 10 W |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | 10 to 40 °C |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 1153 x 86 x 67 mm |
Τύπος βύσματος | C |
Αριθμός λυχνιών LED | 32 Stck(pcs) |
Υλικό | Αλουμίνιο-πλαστικό |
USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M