Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φως εργασίας LED 25 Watt

Φως εργασίας LED 25 W ECONOMY
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΡΕΥΜ. 25W-2000LM

Αρ. είδους 0981508025

EAN 4062856252473

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φως εργασίας LED 25 Watt

Αρ. είδους 0981508025
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
Μικρών διαστάσεων και ελαφρύ φως εργασίας LED με καλή απόδοση φωτισμού
  • Διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, λαβή και ανθεκτικό καλώδιο H07RN-F

  • Ανθεκτικό περίβλημα ABS

  • Ρυθμιζόμενη βάση

  • Βάση με οπή στερέωσης (M8) για στερέωση σε τρίποδο

  • Δεν χρειάζεται αλλαγή λαμπτήρα

  • Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

  • Δεν απαιτεί χρόνο προθέρμανσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Φωτεινή ροή

2000 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6000 K

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 65

Τύπος καλωδίου

H07RN-F2x1,0 mm²

Μήκος καλωδίου ρεύματος

2 m

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση

220 / 240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Φίσα

1 τάπα ασφαλείας, 16 A

Ονομαστική ισχύς

25 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-20 to 40 °C

Πλάτος x ύψος x βάθος

204 x 208 x 50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες