Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φακός τσέπης LED 2 σε 1 Με μαγνήτη και κλιπ

Φακός τσέπης LED 2 σε 1
ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED 2 ΣΕ 1

Αρ. είδους 0824314000

EAN 4065746613446

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φακός τσέπης LED 2 σε 1 Με μαγνήτη και κλιπ

Αρ. είδους 0824314000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Δύο λειτουργίες φωτισμού: συγκεντρωμένη δέσμη φωτός μπροστά και πλατιά δέσμη φωτός στο πλάι

  • Δύο επιλογές στερέωσης: με χρήση του κλιπ ή του μαγνήτη στο κάτω μέρος του φακού τσέπης

  • Τεχνολογία COB (chip-on-board): χαμηλό ποσοστό βλαβών και σημαντικά υψηλότερη απόδοση φωτός

  • Η ελαστικοποιημένη επιφάνεια παρέχει ευχάριστη αίσθηση
Ανακοίνωση

Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες AAA

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ρυθμιζόμενη εστίαση

Όχι

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Ονομασία μπαταρίας

1,5 V Micro AAA

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

3 Stck(pcs)

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Επιφάνεια

Πλαστικό

Μήκος x πλάτος x ύψος

16,7 x 2,2 x 2,3 cm

Χρώμα

Μαύρο

Αριθμός λαμπτήρων

2 Stck(pcs)

Υλικό

Πλαστικό

Χρώμα του φωτός

Ψυχρό λευκό (CW)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AAA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας