Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αποστασιόμετρο λέιζερ LDM 30M

Αποστασιόμετρο λέιζερ LDM 30M
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ. LASER LDM 30M

Αρ. είδους 5709300530

EAN 4062856038596

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αποστασιόμετρο λέιζερ LDM 30M

Αρ. είδους 5709300530
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
Αποστασιόμετρο λέιζερ ακριβείας, εμβέλεια μέτρησης 30 M

Οι τεχνικές προδιαγραφές (ακρίβεια ± 1,5 mm, εμβέλεια 30 m) συμφωνούν με το πρότυπο ISO 16331-1



Περίβλημα 2 συστατικών, στιβαρή, εύχρηστη συσκευή


Προστασία από τις κρούσεις με πολύ παχιά, μαλακά εξαρτήματα



Ανθεκτικό


Διαθέτει προστασία από τη σκόνη και τα πιτσιλίσματα νερού



Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη 3 γραμμών


Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης



Βίδα τρίποδου ¼”


Επιτρέπει την ακριβή μέτρηση από το τρίποδο



Αυτόματη απενεργοποίηση της δέσμης λέιζερ και της συσκευής



Δυνατότητα εναλλαγής μονάδων μέτρησης


m/ίντσες/πόδια, σε δεκαδική μορφή και ως κλάσμα



Παρακολούθηση (συνεχής μέτρηση)


Παρακολούθηση μέγ./ελάχ. απόστασης



Ειδοποίηση με ήχο



Λειτουργίες


  • Μέτρηση απόστασης σε ένα βήμα

  • Παρακολούθηση

  • Άθροιση
Ανακοίνωση
  • Ακτινοβολία λέιζερ, μην κατευθύνετε τη δέσμη στα μάτια σας, προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2

  • Απαιτεί 2 μπαταρίες AAA (Δεν περιλαμβάνονται)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

30 m

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Αλκαλικό

Μήκος

100 mm

Πλάτος

36 mm

Ύψος

23 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

0 to 40 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-)

+/- 1,5 mm

Κατηγορία λέιζερ

2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες