Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμόμετρο λέιζερ υπερύθρων

Θερμόμετρο λέιζερ υπερύθρων
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ LASER

Αρ. είδους 071553 110

EAN 4050382086440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμόμετρο λέιζερ υπερύθρων

Αρ. είδους 071553 110
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
Για ανέπαφη μέτρηση επιφανειακών θερμοκρασιών, με ενσωματωμένο δείκτη λέιζερ

Εργονομικό, πρακτικό και κατάλληλο για χρήση παντού


Εύκολη μέτρηση θερμοκρασιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα



Χάρη στη δέσμη λέιζερ δύο σημείων, το σημείο μέτρησης μπορεί να εστιαστεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια


Αξιόπιστη, ακριβής μέτρηση



Εξαιρετικά λεπτός κώνος μέτρησης 12:1


Όσο πιο λεπτός είναι ο κώνος μέτρησης, τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης (π.χ. για μια απόσταση 12 cm, η διάμετρος μέτρησης είναι 1 cm)



Ψηφιακή ρύθμιση του βαθμού εκπομπής


Δυνατότητα μεταβολής μεταξύ 0,1 και 1,0 (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0,95)



Δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας από Κελσίου σε Φαρενάιτ


Εξαλείφει τις πολύπλοκες μετατροπές



Με ενσωματωμένο φωτισμό οθόνης



Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου



Ρυθμιζόμενος συναγερμός για πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες


Μεταξύ -50 °C και +650 °C



Το θερμόμετρο λέιζερ υπερύθρων παρέχεται σε πρακτική θήκη με δυνατότητα στερέωσης στη ζώνη.



Επαναληψιμότητα


  • -50 °C έως +20 °C/-58 °F έως +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 έως +650 °C/+68 έως +1202 °F: +/- 0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Ανοχές μέτρησης


  • -50 °C έως +20 °C/-58 °F έως +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 έως +300 °C/+68 έως +572 °F: +/-1%, 1 °C (1,8 °F)

  • +300 °C έως +650 °C/+572 °F έως +1202 °F: ±1,5%
Ανακοίνωση

Εάν η σκανδάλη πατηθεί παρατεταμένα, η συσκευή υποδεικνύει πάντα την πραγματική θερμοκρασία όλων των σημείων μέτρησης. Όταν απελευθερωθεί, υποδεικνύεται το αποτέλεσμα της τελευταίας μέτρησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης στο σημείο προς μέτρηση.


Πατήστε τη σκανδάλη. Τα σημεία λέιζερ υποδεικνύουν τα σημεία μέτρησης και τα αποτελέσματα της μέτρησης εμφανίζονται την οθόνη. Όσο πιο κοντινή είναι η στόχευση στα σημεία μέτρησης, τόσο πιο ακριβή είναι τα αποτελέσματα.


Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης θερμοκρασίας

-50 to 650 °C

Ελάχ. τιμή εύρους μέτρησης θερμοκρασίας

-50 °C

Εύρος μέτρησης μέγ. θερμοκρασίας

650 °C

Κώνος μέτρησης θερμοκρασίας

12:1

Ονομαστική τάση

9 V/DC

Ελάχ./Μέγ. φασματική περιοχή

8-14 µm

Ελάχ. φασματική περιοχή

8 µm

Μέγ. φασματική περιοχή

14 µm

Χρόνος αντίδρασης

150 ms

Αυτόματη απενεργοποίηση

5 s

Ονομασία μπαταρίας

Μπλοκ 9 V, PP3, F22

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ E BLOCK 9V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες