Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σακίδιο φορητού υπολογιστή, μεσαίο

Σακίδιο Business Line, μεσαίο
ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ LAPTOP M

Αρ. είδους 0715930601

EAN 4062856261130

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σακίδιο φορητού υπολογιστή, μεσαίο

Αρ. είδους 0715930601
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
Τέλεια οργάνωση των επαγγελματικών εγγράφων και εξαιρετική σχεδίαση

Η σειρά Business Line παρέχει εντυπωσιακή λειτουργικότητα και ιδιαίτερη εμφάνιση. Επιβλητική εμφάνιση για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τέλεια για τις μετακινήσεις μεταξύ γραφείου και οικιακού γραφείου ή απλώς για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Απαραίτητος συνοδός σε εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικά ταξίδια. Τα ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας παρέχουν μέγιστη άνεση.



  • Φερμουάρ με κλείδωμα στις κύριες θήκες, π.χ. με λουκέτο TSA

  • Τσέπες για επισκεπτήρια και στυλό και κρίκος καραμπίνερ για κλειδιά

  • Δύο επιπλέον θήκες εγγράφων για τακτοποίηση και σαφήνεια

  • Άνετοι ιμάντες ώμου για να μην κουράζει όταν το φοράτε για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους

  • Εξαιρετικά μαλακή λαβή με επένδυση στο πάνω μέρος για εξαιρετική άνεση

  • Πλευρική τσέπη με φερμουάρ για θήκη γυαλιών ή άλλα παρόμοια αντικείμενα

  • Αδιάβροχη πλευρική τσέπη για μπουκάλια αναψυκτικών (έως 0,5 l) ή για μια ομπρέλα

  • Ελεύθερα χέρια χάρη στη σήραγγα στερέωσης στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις

  • Κρυφή τσέπη RFID στην πίσω επένδυση για πολύτιμα αντικείμενα

  • RFID GUARD, προστασία κατά μηχανημάτων σάρωσης τραπεζικών στοιχείων και πιστωτικών καρτών

  • Τέσσερα λαστιχένια πέλματα στην κάτω πλευρά προστατεύουν τον πάτο του σακιδίου

  • Θήκη με επένδυση για φορητό υπολογιστή 350 x 260 mm (έως 15,6 ιντσών)

  • Θήκη με επένδυση για tablet 270 x 200 mm (έως 10,1 ιντσών)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

300 mm

Πλάτος

140 mm

Ύψος

440 mm

Υλικό

Πολυεστέρας με επικάλυψη PU

Χρώμα εξωτερικού στρώματος

Μαύρο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1290,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες