Σακίδιο φορητού υπολογιστή, μικρό
Σακίδιο Business Line, μικρό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ LAPTOP ΜΑΥΡΗ ΜΙΚΡΗ
Αρ. είδους 0715930602
EAN 4062856261147
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η σειρά Business Line παρέχει εντυπωσιακή λειτουργικότητα και ιδιαίτερη εμφάνιση. Επιβλητική εμφάνιση για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τέλεια για τις μετακινήσεις μεταξύ γραφείου και οικιακού γραφείου ή απλώς για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Απαραίτητος συνοδός σε εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικά ταξίδια. Τα ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας παρέχουν μέγιστη άνεση.
- Φερμουάρ με κλείδωμα στην κύρια θήκη, π.χ. με λουκέτο TSA
- Τσέπες για επισκεπτήρια και στυλό και κρίκος καραμπίνερ για κλειδιά
- Άνετοι ιμάντες ώμου για να μην κουράζει όταν το φοράτε για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους
- Εξαιρετικά μαλακή λαβή με επένδυση στο πάνω μέρος για εξαιρετική άνεση
- Δύο δικτυωτές πλευρικές τσέπες για μπουκάλια αναψυκτικών (έως 0,5 l), για ομπρέλες κ.λπ.
- Ελεύθερα χέρια χάρη στη σήραγγα στερέωσης στις τηλεσκοπικές προεκτάσεις
- Κρυφή τσέπη RFID στην πίσω επένδυση για πολύτιμα αντικείμενα
- RFID GUARD, προστασία κατά μηχανημάτων σάρωσης τραπεζικών στοιχείων και πιστωτικών καρτών
- Τέσσερα λαστιχένια πέλματα στην κάτω πλευρά προστατεύουν τον πάτο του σακιδίου
- Θήκη με επένδυση για φορητό υπολογιστή 330 x 250 mm (έως 15,6 ιντσών)
- Θήκη με επένδυση για tablet 240 x 190 mm (έως 10,1 ιντσών)
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 280 mm |
Πλάτος | 140 mm |
Ύψος | 410 mm |
Υλικό | Πολυεστέρας με επικάλυψη PU |
Χρώμα εξωτερικού στρώματος | Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 890,000 g |