Μαγνήτης με σχήμα γωνίας
Μαγνήτης με σχήμα γωνίας
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ L96X64MM
Αρ. είδους 0691180
EAN 4011231600316
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επακριβής ένωση επίπεδων, κυρτών ή στρογγυλών μεταλλικών εξαρτημάτων
- Αντικαθιστά το "δεύτερο άτομο" κατά τη συναρμολόγηση και εξοικονομεί χρόνο εργασίας και κόστος
- Απλή αφαίρεση με κλίση προς το πλάι.
- Το μαγνητικό μοιρογνωμόνιο παρέχει τις ακόλουθες γωνίες: 30°, 45°, 75° και 90° (βλ. εικόνα). Άλλες επιλογές: 105°, 120° και 180°
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος | 96 mm |
Πλάτος (B) | 64 mm |