Αλφάδι φυσαλίδας κατασκευή από ελαφρύ μέταλλο
Αλφάδι φυσαλίδας από ελαφρύ μέταλλο, ανθεκτικό
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤ.ΠΤΩΣΗΣ L80CM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης της ένδειξης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπλοκ φιαλιδίου αλφαδιού από ακρυλικό γυαλί με ενσωματωμένους ανοξείδωτους δακτυλίους ένδειξης και φθορίζον υγρό
- Η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV εμποδίζει τον αποχρωματισμό του υγρού
- Πολύ λεία επιφάνεια με κόκκινη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για εύκολο καθάρισμα
Υψηλή ακρίβεια
- Βελτιστοποιημένη κίνηση δείκτη για εργασίες ακριβείας σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό προφίλ από ελαφρύ μέταλλο για μετρήσεις ακριβείας
Φύλλα δεδομένων(X)
Το αλφάδι φυσαλίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, η ξυλουργική κουφωμάτων, οι εγκαταστάσεις,, η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και η κηπουρική ή για ευθυγράμμιση οχημάτων με ακρίβεια.
![]() | |
Μήκος (L) | 80 cm |
Ύψος (H) | 20 mm |
Πλάτος (B) | 50 mm |
Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος) | 0,5 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος) | 0,75 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες | 0,029 μοίρες |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις | 0,043 Degree |