Ψηφιακό μαγνητικό αλφάδι φυσαλίδας
Ψηφιακό μαγνητικό αλφάδι φυσαλίδας
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ L=61CM
Αρ. είδους 0714644360
EAN 4050642402744
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης των ενδείξεων
Δύο μεγάλες, ευδιάκριτες, φωτιζόμενες ενδείξεις (εμπρός και επάνω μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες μέτρησης)
Ακουστικός οδηγός κλίσης με δυνατότητα απενεργοποίησης
- Συνεχής τόνος στις 0,00 μοίρες στην οριζόντια και την κατακόρυφη θέση
- Εύκολη ευθυγράμμιση αντικειμένων χωρίς οπτική επαφή
Πολύ ισχυροί μαγνήτες, αντιολισθητικό σε μεταλλικές επιφάνειες
Μαγνητικά υλικά σπάνιων γαιών
Πολύ υψηλός βαθμός ακρίβειας, ακόμη και σε μετρήσεις πάνω από το κεφάλι
Δύο μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες μέτρησης
Εύκολα αφαιρούμενα, αντικραδασμικά πώματα άκρων
Μεταφορά των αλφαδιών σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (L) | 61 cm |
Πλάτος (B) | 60 mm |
Ύψος (H) | 30 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Ονομασία μπαταρίας | Μινιόν AA |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 65 |
Εμφάνιση μετρούμενης τιμής | 0,1 mm |
Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος) | 0,5 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος) | 0,5 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες | 0,029 μοίρες |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις | 0,029 Degree |