Στοκ φίλερ ακριβείας
Ταινία φίλερ ακριβείας
ΦΙΛΕΡ L5M-A2-B0,01MM
Αρ. είδους 071351 001
EAN 4038898072140
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατασκευασμένο από λευκό στιλβωμένο και σκληρυμένο χάλυβα σε ταινία
- Το πάχος της ταινίας σημειώνεται κάθε 200 mm
- Σε πλαστικό κουτί με πρακτικό μηχανισμό τυλίγματος/ξετυλίγματος.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Στην κατασκευή εργαλείων, επιτρέπει την ακριβή ευθυγράμμιση και ρύθμιση των εξαρτημάτων του μηχανήματος.
- Ακριβείς δοκιμές των διακένων επαφών και των στοπ.
- Τοποθετείται κάτω από τα εργαλεία κατά την παραγωγή και την τοποθέτηση.
Πάχος ταινίας | 0,01 mm |
Πλάτος ζώνης | 12,7 mm |
Μήκος ταινίας | 5 m |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |