Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αλφάδι φυσαλίδας κατασκευή από ελαφρύ μέταλλο

Αλφάδι φυσαλίδας από ελαφρύ μέταλλο, ανθεκτικό
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤ.ΠΤΩΣΗΣ L40CM

Αρ. είδους 0714644204
EAN 4050642408968

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικό αλφάδι φυσαλίδας χαμηλού βαθμού συστροφής με ορθογώνιο προφίλ, δύο φιαλίδια και λείες πλευρικές επιφάνειες. Διατίθεται σε διάφορα μήκη.

Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης της ένδειξης και μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Μπλοκ φιαλιδίου αλφαδιού από ακρυλικό γυαλί με ενσωματωμένους ανοξείδωτους δακτυλίους ένδειξης και φθορίζον υγρό

  • Η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV εμποδίζει τον αποχρωματισμό του υγρού

  • Πολύ λεία επιφάνεια με κόκκινη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για εύκολο καθάρισμα


Υψηλή ακρίβεια


  • Βελτιστοποιημένη κίνηση δείκτη για εργασίες ακριβείας σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες

  • Ανθεκτικό προφίλ από ελαφρύ μέταλλο για μετρήσεις ακριβείας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το αλφάδι φυσαλίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, η ξυλουργική κουφωμάτων, οι εγκαταστάσεις,, η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και η κηπουρική ή για ευθυγράμμιση οχημάτων με ακρίβεια.

Μήκος (L)

40 cm

Ύψος (H)

20 mm

Πλάτος (B)

50 mm

Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος)

0,5 mm/m

Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος)

0,75 mm/m

Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες

0,029 μοίρες

Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις

0,043 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες