Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη

Τοίχος προστασίας από τη σκόνη, σετ 3 τμχ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΝΗΣ L3,2XW3,3M 3PCS

Αρ. είδους 0992419992

EAN 4053479812397

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη

Αρ. είδους 0992419992
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
Επανασφραγιζόμενο σύστημα πρόσβασης για μεγαλύτερα χωρίσματα δωματίων, από ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη με τρία φερμουάρ και στερέωση μέσω κολλητικής ταινίας διπλής όψης (περιλαμβάνεται)

Ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη, διαπερατό από τον αέρα


  • Διαχωρισμός δωματίων κατά τις εργασίες ανακαίνισης και προστασία από τη σκόνη

  • Λειτουργεί επίσης ως παραβάν και εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εργοτάξιο

  • Υλικό διαπερατό από τον αέρα, που επιτρέπει την παροχή καθαρού αέρα


Φερμουάρ υψηλής ποιότητας


Δυνατότητα πρόσβασης στα δωμάτια με άνοιγμα και κλείσιμο κι από τις δύο πλευρές



Ευελιξία χρήσης


  • Δυνατότητα πρόσβασης μεγαλύτερων μηχανημάτων με πλάτος έως 1,10 m

  • Δυνατότητα επέκτασης των στοιχείων ξεχωριστά χάρη στο πλευρικό φερμουάρ, επιτρέπει τη δημιουργία χωρισμάτων μεγάλης κλίμακας


Εύκολη αφαίρεση από τις περισσότερες επιφάνειες



Επαναχρησιμοποιήσιμο

Ανακοίνωση

Η κολλητική ταινία δεν πρέπει να εκτεθεί στο ηλιακό φως από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Η βαφή ή το βερνίκι πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από μάρμαρο ή γρανίτη, πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή επιφάνειες με ανεπαρκή εσωτερική σταθερότητα, όπως βαφή που δεν στεγνώνει καλά. Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμής προσκόλλησης σε μια μη ορατή περιοχή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης στηριγμάτων συναρμολόγησης γενικής χρήσης για τη στερέωση.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για όλες τις εργασίες όπου απαιτείται προστασία από τη σκόνη ή συγκάλυψη χώρων, π.χ. ανακαινίσεις, ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εργασίες, βαφές, ξηρή δόμηση ή λείανση δαπέδων.

Οδηγίες

Κατάσταση του τοίχου προστασίας από τη σκόνη κατά την παράδοση: H: 3,20 m/W: 3,30 m


Εφαρμόστε στην επιφάνεια τη μία πλευρά της κολλητικής ταινίας διπλής όψης που περιλαμβάνεται, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και στερεώστε προσεκτικά τον τοίχο προστασίας από τη σκόνη στην έτοιμη κολλητική ταινία.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Υλικό

Φλις πολυπροπυλενίου

Αυτοκόλλητη βάση

Διασπορά ακρυλικού

Ύψος

3,2 m

Πλάτος

3,3 m

Ύψος διαδρόμου

3,2 m

Πλάτος διαδρόμου

1,1 m

Μήκος κολλητικής ταινίας

7 m

Πλάτος κολλητικής ταινίας

38 mm

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 °C

Μέγ. διάρκεια χρήσης

7 d

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C και υγρασία 50%

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πόρτα προστασίας από τη σκόνη

ΠΡΟΣΤ.ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ 2,2X1,1M

Επανασφραγιζόμενη πόρτα από ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη με φερμουάρ και στερέωση με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (περιλαμβάνεται)