Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαγγελματική λωρίδα σύνδεσης πρεβαζιού παραθύρου

Επαγγελματική λωρίδα σύνδεσης πρεβαζιού παραθύρου
ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΒΑΖΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ L2,5M

Αρ. είδους 0519522061

EAN 4056807235325

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαγγελματική λωρίδα σύνδεσης πρεβαζιού παραθύρου

Αρ. είδους 0519522061

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σύνδεση της δεύτερης στρώσης στεγανοποιητικού του πρεβαζιού του παραθύρου στο σύστημα ETICS
  • Στοχευμένη αποστράγγιση του νερού της βροχής πάνω από το δεύτερο επίπεδο στεγανοποίησης

  • Προκαθορισμένη ρύση 5° χάρη στη γεωμετρία του προφίλ

  • Το άκρο στάξης εμποδίζει το λέρωμα της πρόσοψης

  • Περιλαμβάνει σύνδεσμο τοποθέτησης με πίεση
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό του προφίλ

PVC-U, ανθεκτικό στις κρούσεις

Υλικό του πλέγματος

Υαλοΐνα

Τύπος υφάσματος

Ύφασμα ETICS

Βάρος υφάσματος ανά m2

160 g

Μέγεθος πλέγματος

4 x 4 mm

Κατηγορία δομικών υλικών

E - Κανονική αναφλεξιμότητα

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Μήκος

2,5 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες