Αλφάδι φυσαλίδας κατασκευή από ελαφρύ μέταλλο
Αλφάδι φυσαλίδ. από ελαφρύ μέταλλο, χυτευμ. μαγν.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ L25CM
Αρ. είδους 0714644125
EAN 4050642417717
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μικρές διαστάσεις, υψηλή ακρίβεια και ευελιξία χρήσης
- Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων διευκολύνει τη μεταφορά και τη διατήρηση του οργάνου σε πρόχειρη θέση
- Εξαιρετικά εύκολη ανάγνωση ενδείξεων και προσδιορισμός των γωνιών κλίσης
- Ακριβείς μετρήσεις με το φιαλίδιο των έξι γραμμών ένδειξης σε κλίσεις 1 έως 2%
- Φιαλίδιο με γωνία περιστροφής 360° και κλίμακα για απευθείας μέτρηση κλίσης
- Ισχυροί μαγνήτες από σπάνιες γαίες για εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση σε σωλήνες, προφίλ και χαλύβδινες κατασκευές
- Μηχανικά κατεργασμένη επιφάνεια μέτρησης με εγκοπή σχήματος V για πολύ υψηλό επίπεδο ακρίβειας
Για τις πιο δύσκολες εφαρμογές
- Μπλοκ φιαλιδίων αλφαδιού με φθορίζον υγρό
- Η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV εμποδίζει τον αποχρωματισμό του υγρού
- Στιβαρό και ανθεκτικό χάρη στο προφίλ από εξαιρετικά σκληρό αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Η στιβαρή σχεδίαση είναι ιδανική για τις πιο δύσκολες εφαρμογές στον κλάδο της μεταλλουργίας των κατασκευαστικών έργων και για κάθε εφαρμογή όπου απαιτείται ένα αλφάδι φυσαλίδας μικρών διαστάσεων.
Μήκος (L) | 25 cm |
Ύψος (H) | 20 mm |
Πλάτος (B) | 50 mm |
Αριθμός μαγνητών | 2 Stck(pcs) |
Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος) | 0,5 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος) | 0,75 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες | 0,029 μοίρες |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις | 0,043 Degree |