Αναστρέψιμη διαμπερής καστάνια
Κλειδί με διαμπερές καρυδάκι, καστάνια
ΔΙΑΜΠΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛ.ΦΟΡΑΣ L250MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σωστή, ευέλικτη λειτουργία ακόμη και σε περιοχές με εμπόδια, ένωση 180°
- Κεφαλή: 80 δόντια
- Γωνία περιστροφής 5°
- Χειρισμός με το ένα χέρι με μοχλό εναλλαγής δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας, μάνταλο ασφαλείας με κουμπί απελευθέρωσης, διαμπερής οπή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 19 mm |
Μήκος (L1) | 250 mm |
Μήκος λαβής (L2) | 86 mm |
Ύψος άξονα (B1) | 17,3 mm |
Πλάτος λαβής (D1) | 25,1 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (D2) | 36,5 mm |
Αριθμός δοντιών | 80 Stck(pcs) |