Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόφτης καλωδίων υψηλής αντοχής, εναλλάξιμη λειτουργία

Κόφτης καλωδίων υψηλής αντοχής, εναλλάξιμος
ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΔΙΠΛ.ΚΟΠ.L200MM

Αρ. είδους 071401 599

EAN 4053479288222

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόφτης καλωδίων υψηλής αντοχής, εναλλάξιμη λειτουργία

Αρ. είδους 071401 599
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
2 εργαλεία σε ένα: Κόφτης καλωδίων με εναλλάξιμη μετάδοση κίνησης μέσω μοχλού

Διπλάσια δύναμη κοπής


Με πάτημα του κουμπιού ισχύος



Μεγάλη ικανότητα κοπής για παχύτερα καλώδια



Εμποδίζει τις επιπτώσεις της σκληρής κοπής που προκύπτουν από τους συμβατικούς συρματοκόφτες



Ακμές κοπής από χάλυβα υψηλής κατηγορίας


Για αυξημένη διάρκεια ζωής



Ασφαλέστερη εργασία


Εργονομικές λαβές 2 συστατικών με αντιολισθητική επιφάνεια

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

200 mm

Μήκος σε ίντσες (L)

8 in

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

4,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος

3,5 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου συρμάτινου πλέγματος

3,0 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

5,0 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Τύπος αρμού

Σύνδεσμος επικάλυψης

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες