Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα ηλεκτρολόγου με θήκη

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου, σετ 2 τμχ.
ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ L140MM

Αρ. είδους 0714036322

EAN 4053479684963

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα ηλεκτρολόγου με θήκη

Αρ. είδους 0714036322
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
Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα και λαβή 2 στοιχείων

Διευκολύνει την κοπή μονόκλωνων συρμάτων με διάμετρο 35 mm2 και πολύκλωνων συρμάτων έως και Ø 10 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος x πλάτος x ύψος

165 x 130 x 45 mm

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

2 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Πένσα ηλεκτρολόγου με θήκη:
Κόφτης καλωδίων με εγκοπή απογύμν., ανοξ. χάλυβας
1 x
Κόφτης καλωδίων με εγκοπή απογύμν., ανοξ. χάλυβας

ELSHRS-SST-(BLDE-SR)-STRIPINDENT-L140MM

Περιγραφή: Stainless steel cable cutter with wire stripper notch, two-component handles and safety stop
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες