Κλασικό χειμερινό τζάκετ
Κλασικό χειμερινό τζάκετ
ΤΖΑΚΕΤ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΛΕ L
Αρ. είδους M411163002
EAN 4251012103425
 
				Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Θερμική, φανελένια επένδυση
- 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στο μανίκι, τσέπη στο στέρνο, τσέπη για κινητό τηλέφωνο, εσωτερική τσέπη
- Ανακλαστικές φάσες
- Φερμουάρ YKK
- Ελαστικό κορδόνι στα μανίκια και το στρίφωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
| Χρώμα | Μπλε | 
| Μέγεθος | L | 
| Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι | 
| Βάρος υφάσματος ανά m2 | 250 g | 
| Πλήρωση | 100% πολυεστέρας | 
| Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 130 g | 
| Πλένεται σε | 60°C | 
| Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό |