Αδιάβροχο μπουφάν προστασίας από τις καιρικές συνθήκες
Αδιάβροχο, EN 343
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝ L
Αρ. είδους M011049002
EAN 4250372914535
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστικοποιημένο υλικό με στεγανοποιημένες ραφές
- 2 κρυφές μπροστινές τσέπες
- Υψηλή ικανότητα διαπνοής, ρυθμιζόμενη κουκούλα με κορδόνι
- Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Γερμανικής ένωσης εταιρειών ασφαλιστικής κάλυψης εργαζομένων για τον ρουχισμό προστασίας από τις καιρικές συνθήκες σε εργοτάξια
- Πιστοποίηση κατά EN 343 κατηγορία 3/2
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 53% πολυουρεθάνη, 47% πολυαμίδιο, με επικάλυψη PU |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 170 g |
Πρότυπα | EN 343 |
Πρότυπο ΕΝ | 343 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Στεγνό καθάρισμα |