Ροδέλα σε σχήμα L
NFE 25513, επιψευδ. χάλυβας, παχύ στρώμα αδραν., σχήμα L
WSH-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-19X45X3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Μορφή | L |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 19 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 45 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Surface | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |