Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα σε σχήμα L

NF E 25514, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα L, απλός
ΡΟΔΕΛΑ-NFE25514-A2-L-15X36X2,5

Αρ. είδους 462214
EAN 4046778580487

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

NFE 25514, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα L, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M14

Μορφή

L

Εσωτερική διάμετρος (d1)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

36 mm

Πάχος (h1)

2,5 mm

Πρότυπα

NF E 25514

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Σκληρότητα Vickers, HV

150 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες