Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος λείαν. με πτερ. Longlife για ST/ανοξ. χάλ.
ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. L-LIFE P60 Φ125
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικά ή πνευματικά τριβεία
Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης με πρόσθετη ενεργή λειαντική επικάλυψη (επικάλυψη Topsize)
Ανθεκτικός φέρων δίσκος από ύφασμα με υαλοΐνες
Νέο, κατοχυρωμένο σχήμα και διάταξη τμημάτων
- Έχει έως τέσσερεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συμβατικούς πολυστρωματικούς δίσκους με πτερύγια με πολύ υψηλό βαθμό αφαίρεσης υλικού
- Ιδανική αξιοποίηση των λειαντικών πτερυγίων
- Μεγαλύτερη χρήση λειαντικών κόκκων
- Περισσότερο από το 70% του λειαντικού υλικού βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του φέροντος δίσκου
Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης (ζιρκόνιο-αλουμίνιο με επικάλυψη ενεργής λείανσης)
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού
- Λείανση με πολύ χαμηλή θερμοκρασία
- Χωρίς αποχρωματισμό
Ελάχιστες δονήσεις σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους τραχιάς λείανσης
- Εμποδίζει την εμφάνιση της "ασθένειας των λευκών δακτύλων"
- Δεν καταπονεί τα μηχανήματα
Πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, υποδήματα εργασίας και μάσκα για τη σκόνη κατά την εργασία. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλo προστατευτικό κάλυμμα. Η χρήση δίσκων που έχουν υποστεί ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτοι δίσκοι. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιμετρικής ταχύτητας.
Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων
Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για την επεξεργασία χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες
- Ανοξείδωτοι χάλυβες, μη κεκραμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα χάλυβα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβες ανθεκτικοί στη διάβρωση και τα οξέα, επιχρωμιωμένοι-επινικελωμένοι χάλυβες
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 60 |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 7500 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Ζιρκόνιο-κορούνδιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!