Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος λείαν. με πτερ. Longlife για ST/ανοξ. χάλ.
ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. L-LIFE P40 Φ125

Αρ. είδους 0578480524

EAN 4047376131026

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0578480524
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
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

40

Σχεδίαση

Ίσιος

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

7500 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός EWS 14-125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS14-125 INOX

Εύχρηστος γωνιακός τροχός 1400 W για εργασίες λείανσης και εκτράχυνσης σε ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή