Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό Γράσο Λιθίου L-EP2

Λιπαντικό γράσο λιθίου L-ΕP2
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ L-ΕP2 16KG

Αρ. είδους 18938702
EAN 4056807082578

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό Γράσο Λιθίου L-EP2

Αρ. είδους 18938702
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
Γράσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων
Συνιστάται ως γράσο πολλαπλών χρήσεων με ιδιαίτερα αποτελεσματικές λιπαντικές και προστατευτικές ιδιότητες σε ένα ευρύτατο θερμοκρασιακό φάσμα (από -30oC έως + 120oC) και για ταχύτητες εδράνων από 500 έως 6000 rpm, όπου εμφανίζονται προβλήματα ισχυρών κρουστικών φορτίων.

Γράσο βάσης λιθίου, εξαιρετικής ποιοτικής στάθμης, ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) και πρόσθετα που προστατεύουν από την οξείδωση, τη φθορά και τη διάβρωση.

Ιδιότητες:
  • Εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή σε ισχυρά φορτία και θερμοκρασιακές μεταβολές

  • Διατηρεί τις ιδιότητες του για μακρά χρονικά διαστήματα αποθήκευσης

  • Έχει υψηλή αντίσταση στηv απόπλυση με νερό, οξέα ή βάσεις, καθώς και ανθεκτικότητα στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις

  • Παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση

  • Έχει εξαιρετική αντοχή στις ισχυρές φορτίσεις και εύκολη ροή στα κεντρικά συστήματα λίπανσης

  • Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των εδράνων


Φυλάσσεται σε όρθια θέση σε δροσερό και ξηρό χώρο.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • DIN 51502, ISO 6743/9 L-XCDEB.

  • DIN 51825 KP2 K-30

  • ISO 6743/9 L-XCDEB
ΟδηγίεςΜπορεί να χρησιμοποιηθεί με επάλειψη, με χειροκίνητο γρασαδόρο ή μέσω αυτόματου κεντρικού συστήματος λίπανσης. Αν το γράσο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ελέγξατε τη συμβατότητα με το προηγούμενο και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθαρίστε το έδρανο πριν την εφαρμογή. Κατά τη λίπανση μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα γράσου από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής. Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες