Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα σε σχήμα L

NF E 25514, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα L, απλός
ΡΟΔΕΛΑ A2 L M 6

Αρ. είδους 46226
EAN 4038898859260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

NFE 25514, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα L, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Μορφή

L

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Πάχος (h1)

1,2 mm

Πρότυπα

NF E 25514

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Σκληρότητα Vickers, HV

150 HV