Γάντζος, σχήμα L με σπείρωμα ξυλόβιδας
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΩΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΓΩΝΙΑ A2 3,5X40MM
Αρ. είδους 5176056040
EAN 4056807171005
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) (lg) | 15 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Χωρίς υποδοχή |
Μήκος βιδώματος | 15 mm |