Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό Γράσο Λιθίου L-2

Λιπαντικό γράσο λιθίου L-2
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ L-2 180KG

Αρ. είδους 1893880205
EAN 4056807082615

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό Γράσο Λιθίου L-2

Αρ. είδους 1893880205

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γράσο υψηλής απόδοσης, πολλαπλών χρήσεων
"Αποτελεσματικές λιπαντικές ιδιότητες:
  • Πολλαπλή χρήση με ιδιαίτερα αποτελεσματικές λιπαντικές και προστατευτικές ιδιότητες σε ένα ευρύτατο θερμοκρασιακό εύρος (από -30oC έως +130 oC) και για ταχύτητες εδράνων από 500 έως 6000 rpm, όπου εμφανίζονται προβλήματα ισχυρών κρουστικών φορτίων

  • Κατάλληλο για τη λίπανση εδράνων τροχών αυτοκινήτων


Εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες:
  • Εξασφαλίζει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας και για μακρά διαστήματα αποθήκευσης

  • Διαθέτει υψηλή αντίσταση στην απόπλυση με νερό, οξέα και βάσεις

Ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις. Κατηγορία βάσης NLGI: 2
Φυλάσσεται σε όρθια θέση σε δροσερό και ξηρό χώρο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • DIN 51826 G M

  • DIN 51826 G O M

  • DIN 51528 K2Ν-30

  • ISO 6743/9 L-XBCEA

  • ISO 6743/9 L-XBCEA0
ΟδηγίεςΜπορεί να χρησιμοποιηθεί με επάλειψη, με χειροκίνητο γρασαδόρο ή μέσω αυτόματου κεντρικού συστήματος λίπανσης. Αν το γράσο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ελέγξατε τη συμβατότητα με το προηγούμενο και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθαρίστε το έδρανο πριν την εφαρμογή. Κατά τη λίπανση μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα γράσου από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής. Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες