Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα στιγμής Klebfix PLASTOBOND

Κόλλα στιγμής Klebfix PLASTOBOND
KLEBFIX PLASTOBOND ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 20G

Αρ. είδους 0893091

EAN 4045989760503

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα στιγμής Klebfix PLASTOBOND

Αρ. είδους 0893091
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
Για τη γρήγορη συγκόλληση πλαστικών που συγκολλούνται δύσκολα.

Εύκολος χειρισμός


Εύκολη χρήση με το ένα χέρι χάρη στο εργονομικό σχήμα της φιάλης



Ειδικό πρακτικό πώμα


Για καθαρή εργασία χωρίς να φράζει το άνοιγμα εκροής



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.

  • Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.

  • λόγω της τάσης ατμών της υγρής κόλλας, το πλεονάζον υλικό που σκληραίνει αργά γύρω από το σημείο συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπυλική αλκοόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
Περιοχή εφαρμογής
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 σε 1
Klebfix
4 σε 1
εφαρμογή
με πινέλο
Klebfix
GAN
Klebfix
2 συστατικών
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Ψευδάργυρος
ΠλαστικάABS
GRP⚫1
EPDM
Καουτσούκ
Άκαμπτα αφρώδη υλικά⚫1⚫1⚫1⚫1
Νεοπρένιο
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Πολυαμίδιο
Πολυανθρακικό = PC
Πολυστυρένιο⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Σιλικόνη⚫1
Φελιζόλ⚫1⚫1
Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες
Ξυλεία και υλικά από ξύλοΞύλο (MDF, μοριοσανίδες)
Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό
(Resopal, Ultrapas)
Διακοσμητικά πάνελ
Φελλός
Πέτρα και υλικά κατασκευώνΣκυρόδεμα
Ασφαλτικές επιφάνειες
Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα
Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor)
HPL
Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης)⚫1
Πέτρα
Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες
ΆλλοΣμάλτο⚫1
Γυαλί
Υαλοΐνα
Καθρέφτης⚫1
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια
Χαρτί
Χαρτόνι
Πλέγμα
Δέρμα
ΜέταλλοΑλουμίνιο ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Μόλυβδος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χαλκός
Ορείχαλκος
Χάλυβας/σίδηρος

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Αυτό το κυανοακρυλικό δομικό συγκολλητικό μεσαίας ρευστότητας χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη αντοχή στα χτυπήματα. Αυτό σχετίζεται με την καλή αντοχή στις δυνάμεις αποκόλλησης, στις μεταβολές της θερμοκρασίας και στην υγρασία. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιείται ειδικά σε εφαρμογές όπου προκύπτουν εναλλασσόμενα φορτία ή όπου απαιτούνται δοκιμές πτώσης.

Οδηγίες

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.

Χημική βάση

Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

1,04 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες

320-420 mPas

Ικανότητα τεντώματος

3 %

Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης

0,15 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 to +105 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 105 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Περιεχόμενα

19,2 ml

Βάρος περιεχομένου

20 g

Τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1465
Υλικό Τυπικοί χρόνοι στερεοποίησης Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση
Χάλυβας 30-40 δευτερόλεπτα >22 N/mm2
Αλουμίνιο 30-40 δευτερόλεπτα >17 N/mm2
PA 30-40 δευτερόλεπτα 10-30 N/mm2
PVC 30-40 δευτερόλεπτα 10-20 N/mm2*
Πολυανθρακικό 10-20 δευτερόλεπτα 10-20 N/mm2*
POM 30-40 δευτερόλεπτα 7-12 N/mm2
EPDM 10-20 δευτερόλεπτα >10 N/mm2*
Νεοπρένιο 10-20 δευτερόλεπτα >10 N/mm2*
*Θραύση υλικού
Αντοχή κατά τον χειρισμό
Αλουμίνιο/αλουμίνιο 30 με 40 δευτερόλεπτα
SBR/SBR 10 με 15 δευτερόλεπτα
EPDM/EPDM 10 με 20 δευτερόλεπτα
Η ταχύτητα σκλήρυνσης επιταχύνεται με χρήση του ενεργοποιητή
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ενεργοποιητής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡ.ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Για επιτάχυνση της σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες