Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα στιγμής Klebfix

Κυανοακρυλική κόλλα δομικ. στοιχείων, Klebfix
KLEBFIX ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 50G-NSF

Αρ. είδους 0893090

EAN 4050641107138

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα στιγμής Klebfix

Αρ. είδους 0893090
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
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα

Ειδικό έξυπνο πώμα


  • Ακριβής δοσομέτρηση

  • Εμποδίζεται η απόφραξη των στομίων


Κολλά σε δευτερόλεπτα


  • Δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας

  • Γρήγορες επισκευές

  • Δυνατότητα απλών κατασκευών χωρίς πρόσθετα μέσα στερέωσης


Μεγάλη αντοχή στη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη

Με πιστοποίηση NSF, κατηγορία P1, αρ. πιστ. 151993


Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό

Ανακοίνωση
  • Προτείνεται η χρήση γυαλιών και γαντιών προστασίας.

  • Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.

  • Λόγω της πίεσης των ατμών της υγρής κόλλας, η αργή πήξη του προϊόντος που περισσεύει γύρω από την περιοχή συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τους αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπανόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και τη εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα καθώς και εξαερισμού του χώρου εργασίας.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 σε 1
Klebfix
4 σε 1
εφαρμογή
με πινέλο
Klebfix
GAN
Klebfix
2 συστατικών
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες
Ξυλεία και υλικά από ξύλοΞύλο (MDF, μοριοσανίδες)
Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό
(Resopal, Ultrapas)
Διακοσμητικά πάνελ
Φελλός
Πέτρα και υλικά κατασκευώνΣκυρόδεμα
Ασφαλτικές επιφάνειες
Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα
Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor)
HPL
Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης)⚫1
Πέτρα
Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες
ΆλλοΣμάλτο⚫1
Γυαλί
Υαλοΐνα
Καθρέφτης⚫1
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια
Χαρτί
Χαρτόνι
Πλέγμα
Δέρμα
ΜέταλλοΑλουμίνιο ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Μόλυβδος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χαλκός
Ορείχαλκος
Χάλυβας/σίδηρος
Ψευδάργυρος
ΠλαστικάABS
GRP⚫1
EPDM
Καουτσούκ
Άκαμπτα αφρώδη υλικά⚫1⚫1⚫1⚫1
Νεοπρένιο
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Πολυαμίδιο
Πολυανθρακικό = PC
Πολυστυρένιο⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Σιλικόνη⚫1
Φελιζόλ⚫1⚫1

Με πιστοποίηση NSF, κατηγορία P1, αρ. πιστ. 151993


Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Κόλλα στιγμής για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για την προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα κόλλας μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.

Χημική βάση

Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

1,06 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες

20-40 mPas

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

14 N/mm²

Ικανότητα τεντώματος

2 %

Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης

0,1 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 80 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 80 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

15 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Περιεχόμενα

47,1 ml

Βάρος περιεχομένου

50 g

Τιμές αντοχής σε διάτμηση και εφελκυσμό σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN EN 1465
089309 + 0893090 08930900
Υλικό Τυπικοί χρόνοι συγκόλλησης Τυπικές τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού (N/mm²) Τυπικές τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού (N/mm²)
Χάλυβας 60−90 δευτερόλεπτα > 15 > 15
Αλουμίνιο 60−90 δευτερόλεπτα > 14 > 14
PA 20-30 δευτερόλεπτα 8-12 8-12
PVC 20-30 δευτερόλεπτα 10–20* 10-20*
Πολυανθρακικό 10-15 δευτερόλεπτα 10–20* 10-20*
POM 30-40 δευτερόλεπτα -
EPDM 5-9 δευτερόλεπτα > 10* > 10*
Νεοπρένιο 3-5 δευτερόλεπτα > 10* > 10*
*Θραύση υλικού
Στεγνό στην αφή μετά από 089309 + 0893090 08930900
Αλουμίνιο/αλουμίνιο ≥ 60 δευτερόλεπτα 40-90 δευτερόλεπτα
SBR / SBR ≥ 5 δευτερόλεπτα 3-10 δευτερόλεπτα
Πολυανθρακικό υλικό / πολυανθρακικό υλικό ≥ 10 δευτερόλεπτα 8-20 δευτερόλεπτα
EPDM / EPDM ≥ 7 δευτερόλεπτα ≤ 25 δευτερόλεπτα
Η ταχύτητα σκλήρυνσης επιταχύνεται με χρήση του ενεργοποιητή
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ενεργοποιητής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡ.ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Για επιτάχυνση της σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες