Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα στιγμής Klebfix GEL

Κόλλα στιγμής Klebfix GEL
KLEBFIX GEL ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 3G

Αρ. είδους 0893403

EAN 4050641131553

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα στιγμής Klebfix GEL

Αρ. είδους 0893403
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
Κόλλα στιγμής σε μορφή τζελ, που δεν τρέχει. Η εφαρμογή γίνεται με ακρίβεια, ακόμα και σε σημεία πάνω από το ύψος του κεφαλιού ή σε κατακόρυφες επιφάνειες

Μεγάλης διάρκειας εφαρμογή


Με τη μορφή τζελ αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη ροή της κόλλας



Γρήγορη πήξη


Το συγκολλητικό σκληραίνει εξαιρετικά γρήγορα



Γενικής χρήσης


Συγκολλά λείες και απορροφητικές επιφάνειες



Καθαρή εφαρμογή


Το εύκολο και γρήγορο άνοιγμα της τάπας διευκολύνει την εργασία



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.

  • Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.

  • χάρη στην υψηλή τάση ατμών και την υγρασία στις γύρω επιφάνειες, μπορεί να εμφανιστεί ένα λευκό ίζημα γύρω από το σημείο συγκόλλησης (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές στην ακετόνη. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
Περιοχή εφαρμογής
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 σε 1
Klebfix
4 σε 1
εφαρμογή
με πινέλο
Klebfix
GAN
Klebfix
2 συστατικών
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Καουτσούκ
Άκαμπτα αφρώδη υλικά⚫1⚫1⚫1⚫1
Νεοπρένιο
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Πολυαμίδιο
Πολυανθρακικό = PC
Πολυστυρένιο⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Σιλικόνη⚫1
Φελιζόλ⚫1⚫1
Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες
Ξυλεία και υλικά από ξύλοΞύλο (MDF, μοριοσανίδες)
Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό
(Resopal, Ultrapas)
Διακοσμητικά πάνελ
Φελλός
Πέτρα και υλικά κατασκευώνΣκυρόδεμα
Ασφαλτικές επιφάνειες
Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα
Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor)
HPL
Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης)⚫1
Πέτρα
Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες
ΆλλοΣμάλτο⚫1
Γυαλί
Υαλοΐνα
Καθρέφτης⚫1
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια
Χαρτί
Χαρτόνι
Πλέγμα
Δέρμα
ΜέταλλοΑλουμίνιο ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Μόλυβδος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χαλκός
Ορείχαλκος
Χάλυβας/σίδηρος
Ψευδάργυρος
ΠλαστικάABS
Τιμές αντοχής σε εφελκυσμό σε συμμόρφωση με το πρότυπο ASTM D412
Τιμές αντοχής σε διάτμηση σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 83283
Τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 4587
ΥλικόΤυπικοί χρόνοι συγκόλλησης Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση
Χάλυβας<10 λεπτά15 - 25 N/mm²
Αλουμίνιο<5 λεπτά7 - 10 N/mm²
Καουτσούκ νιτριλίου<1 λεπτά5 - 10 N/mm²
Πολυανθρακικό<5 λεπτά5 - 10 N/mm²
ABS<5 λεπτά6 - 10 N/mm²
ΥλικόΤυπικοί χρόνοι συγκόλλησης Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό
EPDM <1 λεπτό2 - 6 N/mm²
Νεοπρένιο< 1 λεπτό5 - 15 N/mm²
Καουτσούκ νιτριλίου<1 λεπτό5 - 15 N/mm²
ΥλικόΤυπικοί χρόνοι συγκόλλησης Τυπικές τιμές αντοχής σε διάτμηση
Χάλυβας (μετά από αμμοβολή)<10 λεπτά>15 N/mm²
Αλουμίνιο<5 λεπτά>10 N/mm²
Καουτσούκ νιτριλίου<1 λεπτά>10 N/mm²
Πολυανθρακικό<5 λεπτά<6 N/mm²

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

χάρη στη συνοχή της γέλης, το κυανοακρυλικό δομικό συγκολλητικό είναι ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης σε υπερυψωμένες ή κατακόρυφες επιφάνειες. Το Klebfix GEL εγγυάται το σχηματισμό σταθερού κορδονιού και εμποδίζει το τρέξιμο του συγκολλητικού. Η κόλλα στιγμής είναι κατάλληλη για την κόλληση λαστιχένιων προφίλ σε ξύλινα και συνθετικά παράθυρα, στερέωση πινακίδων, συγκόλληση μονωτικών λάστιχων, επισκευή σπασμένων ακμών κ.λπ.

Οδηγίες

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.

Χημική βάση

Αιθυλ-2-κυανοακρυλικό μονομερές

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

1,06 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες

90000-130000 mPas

Ελάχ./Μέγ. σκλήρυνση/συνθήκες

20-100 s / Ανάλογα με το υλικό

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού/συνθήκες

2-15 N/mm² / σύμφωνα με το DIN 53288

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού

2-15 N/mm²

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

5 N/mm²

Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης

0,25 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 85 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 20 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Περιεχόμενα

2,7 ml

Βάρος περιεχομένου

3 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ενεργοποιητής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡ.ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Για επιτάχυνση της σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες