Κόλλα στιγμής Klebfix FLEX
Κυανοακρυλική κόλλα δομικ. στοιχείων, Klebfix Flex
KLEBFIX FLEX ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 20G
Αρ. είδους 0893092
EAN 4045989760510
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κολλά σε δευτερόλεπτα
- Υψηλή θερμική σταθερότητα
- Υψηλός βαθμός αντοχής σε κρούσεις και στην αποκόλληση
- Βελτιωμένη αντοχή στην υγρασία
- Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
Εύκολη χρήση
Εύκολη χρήση με το ένα χέρι χάρη στο εργονομικό σχήμα της φιάλης
Ειδικό πρακτικό πώμα
Για καθαρή εργασία χωρίς να φράζει το άνοιγμα εκροής
- Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.
- Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.
- λόγω της τάσης ατμών της υγρής κόλλας, το πλεονάζον υλικό που σκληραίνει αργά γύρω από το σημείο συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπυλική αλκοόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 σε 1 | Klebfix 4 σε 1 εφαρμογή με πινέλο | Klebfix GAN | Klebfix 2 συστατικών | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Πολυαμίδιο | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πολυστυρένιο | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Σιλικόνη | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Φελιζόλ | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (MDF, μοριοσανίδες) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Διακοσμητικά πάνελ | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Φελλός | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Πέτρα | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Άλλο | Σμάλτο | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Γυαλί | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Υαλοΐνα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Καθρέφτης | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτί | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτόνι | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλέγμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Δέρμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Μόλυβδος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαλκός | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ορείχαλκος | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Ψευδάργυρος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλαστικά | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Καουτσούκ | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Άκαμπτα αφρώδη υλικά | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Νεοπρένιο | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Με αστάρι 0893 091 5 2. Με ενεργοποιητή 0893 301 20 | ||||||||
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
χάρη στην ευκαμψία του, το κυανοακρυλικό δομικό συγκολλητικό είναι σχεδιασμένο ειδικά για εφαρμογές με εναλλασσόμενα θερμικά και μηχανικά φορτία. Άλλα χαρακτηριστικά είναι η υψηλή αντοχή στις κρούσεις και την αποκόλληση, ακόμα και όταν δέχεται δυναμικά φορτία. Επιπλέον, η κόλλα Klebfix FLEX παρουσιάζει καλύτερη αντοχή στην υγρασία, το νερό και τον ατμό σε σχέση με τις κοινές κυανοακρυλικές κόλλες.
Χάρη στη βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +140 °C, η κόλλα στιγμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συγκόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επάνω σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, οι οποίες θα περάσουν στη συνέχεια από λουτρό συγκόλλησης. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή ηχείων.
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.
Χημική βάση | Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας |
Χρώμα | Μαύρο |
Πυκνότητα | 1,06 g/cm³ |
Ελάχ./Μέγ. ιξώδες | 80-180 mPas |
Ικανότητα τεντώματος | 8 % |
Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης | 0,15 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -55 to +120 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 10 to 35 °C |
Χωρίς σιλικόνη | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Περιεχόμενα | 18,8 ml |
Βάρος περιεχομένου | 20 g |
| Τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN EN 1465 | ||
| Υλικό | Τυπικοί χρόνοι συγκόλλησης | Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση |
| Χάλυβας | 90 - 120 δευτερόλεπτα | >25 N/mm2 |
| Αλουμίνιο | 40 - 60 δευτερόλεπτα | >16 N/mm2 |
| PA | 45 - 90 δευτερόλεπτα | 15-20 N/mm2 |
| PVC | 45 - 90 δευτερόλεπτα | 15-20 N/mm2* |
| Πολυανθρακικό | 60 - 100 δευτερόλεπτα | 4-6 N/mm2* |
| POM | 60 - 90 δευτερόλεπτα | 1-2 N/mm2 |
| EPDM | 10 - 30 δευτερόλεπτα | >10 N/mm2* |
| Νεοπρένιο | 10 - 30 δευτερόλεπτα | >10 N/mm2* |
| *Θραύση υλικού | ||
| Στεγνό στην αφή μετά από | |
| Υλικό | Χρόνος πήξης |
| Αλουμίνιο/αλουμίνιο | 40 με 60 δευτερόλεπτα |
| NBR/ NBR | < 25 δευτερόλεπτα |
| Νεοπρένιο/νεοπρένιο | < 30 δευτερόλεπτα |
| Η ταχύτητα σκλήρυνσης επιταχύνεται με χρήση του ενεργοποιητή | |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!