Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1

Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1, εφαρμ. με πινέλο
KLEBFIX 4ΣΕ1 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ 4G

Αρ. είδους 0893094

EAN 4050641841803

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1

Αρ. είδους 0893094
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
Κόλλα στιγμής γενικής χρήσης με πινέλο για την εφαρμογή εξαιρετικά λεπτού στρώματος κόλλας.

Φιάλη με πινέλο επίστρωσης


  • Επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και ακριβέστατη επίστρωση της κόλλας

  • Ιδανικό για τη σύνδεση πολύ λεπτών και μικρών επιφανειών

  • Δυνατότητα επίστρωσης πολύ λεπτού στρώματος κόλλας, ακόμα και "πάνω από το κεφάλι"


Ειδικό άνοιγμα φιαλιδίου


Η κόλλα δεν "τρέχει" εάν γυρίσει ανάποδα το φιαλίδιο



Γρήγορη πήξη


Το συγκολλητικό σκληραίνει εξαιρετικά γρήγορα



Γενικής χρήσης


Συγκολλά λεία και πορώδη υποστρώματα



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.

  • χάρη στην υψηλή τάση ατμών και την υγρασία στις γύρω επιφάνειες, μπορεί να εμφανιστεί ένα λευκό ίζημα γύρω από το σημείο συγκόλλησης (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές στην ακετόνη. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
Περιοχή εφαρμογής
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 σε 1
Klebfix
4 σε 1
εφαρμογή
με πινέλο
Klebfix
GAN
Klebfix
2 συστατικών
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Καουτσούκ
Άκαμπτα αφρώδη υλικά⚫1⚫1⚫1⚫1
Νεοπρένιο
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Πολυαμίδιο
Πολυανθρακικό = PC
Πολυστυρένιο⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Σιλικόνη⚫1
Φελιζόλ⚫1⚫1
Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες
Ξυλεία και υλικά από ξύλοΞύλο (MDF, μοριοσανίδες)
Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό
(Resopal, Ultrapas)
Διακοσμητικά πάνελ
Φελλός
Πέτρα και υλικά κατασκευώνΣκυρόδεμα
Ασφαλτικές επιφάνειες
Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα
Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor)
HPL
Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης)⚫1
Πέτρα
Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες
ΆλλοΣμάλτο⚫1
Γυαλί
Υαλοΐνα
Καθρέφτης⚫1
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια
Χαρτί
Χαρτόνι
Πλέγμα
Δέρμα
ΜέταλλοΑλουμίνιο ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Μόλυβδος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χαλκός
Ορείχαλκος
Χάλυβας/σίδηρος
Ψευδάργυρος
ΠλαστικάABS

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Κόλλα στιγμής για γενική χρήση. Εφαρμόζεται με πινέλο, ώστε να δημιουργείται ένα πολύ λεπτό και επίπεδο στρώμα συγκολλητικού.


Το κυανοακρυλικό δομικό συγκολλητικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πορώδη, απορροφητικά υλικά και για τη συγκόλληση αντικειμένων με ανώμαλη, τραχιά επιφάνεια, μετάλλων, πλαστικού και καουτσούκ.


Ιδανικό προϊόν για τη σύνδεση πολύ λεπτών και μικρών επιφανειών. Τυπικές εφαρμογές είναι οι συγκολλήσεις λαστιχένιων προφίλ για ξύλινα και πλαστικά παράθυρα, διακοσμητικών λωρίδων με κομμένες άκρες, ξύλινων μοντέλων, ξύλινων παιχνιδιών, δερμάτινων καλυμμάτων καθισμάτων, καθώς και οι συγκολλήσεις γυαλιού/μετάλλου.

Οδηγίες

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.

Χημική βάση

Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

1,05 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού/συνθήκες

20-30 N/mm² / σύμφωνα με το DIN 53288

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού

20-30 N/mm²

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

15 N/mm²

Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης

0,25 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to +120 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 120 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Περιεχόμενα

3,8 ml

Βάρος περιεχομένου

4 g

Τιμές αντοχής σε διάτμηση σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 83283
Υλικό Χρόνος πήξης Τιμές αντοχής σε διάτμηση
Χάλυβας <60 δευτερόλεπτα 13,3 N/mm²
Νεοπρένιο <10 δευτερόλεπτα Θραύση υλικού
ABS 10−15 δευτερόλεπτα Θραύση υλικού
EPDM <10 δευτερόλεπτα Θραύση υλικού
Ξύλο μπάλσα 10−20 δευτερόλεπτα Θραύση υλικού
Στεγνό στην αφή μετά από
Υλικό Χρόνος πήξης
Χάλυβας <60 δευτερόλεπτα
Νεοπρένιο <10 δευτερόλεπτα
ABS 10−15 δευτερόλεπτα
EPDM <10 δευτερόλεπτα
Ξύλο μπάλσα 10−20 δευτερόλεπτα
Η χρήση του ενεργοποιητή επιταχύνει τη σκλήρυνση
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ενεργοποιητής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡ.ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Για επιτάχυνση της σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες