Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1
Κόλλα στιγμής Klebfix 4 σε 1
KLEBFIX 4 ΣΕ 1 ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 50G
Αρ. είδους 0893423
EAN 4045989714353
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη πήξη
Το συγκολλητικό σκληραίνει εξαιρετικά γρήγορα
Γενικής χρήσης
Συγκολλά λεία και πορώδη υποστρώματα
Καθαρή επεξεργασία
Το δοσομετρικό καπάκι επιτρέπει την καθαρή εργασία χωρίς να φράζει το άνοιγμα εκροής
Εύκολος χειρισμός
Δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι χάρη στο εργονομικό σχήμα της φιάλης
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
- Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.
- Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.
- λόγω της τάσης ατμών της υγρής κόλλας, το πλεονάζον υλικό που σκληραίνει αργά γύρω από το σημείο συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τις αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπυλική αλκοόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και την εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα και επαρκούς εξαερισμού του χώρου εργασίας.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 σε 1 | Klebfix 4 σε 1 εφαρμογή με πινέλο | Klebfix GAN | Klebfix 2 συστατικών | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Καουτσούκ | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Άκαμπτα αφρώδη υλικά | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Νεοπρένιο | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Πολυαμίδιο | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πολυστυρένιο | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Σιλικόνη | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Φελιζόλ | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (MDF, μοριοσανίδες) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Διακοσμητικά πάνελ | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Φελλός | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Πέτρα | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Άλλο | Σμάλτο | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Γυαλί | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Υαλοΐνα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Καθρέφτης | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτί | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτόνι | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλέγμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Δέρμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Μόλυβδος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαλκός | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ορείχαλκος | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Ψευδάργυρος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλαστικά | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Με αστάρι 0893 091 5 2. Με ενεργοποιητή 0893 301 20 | ||||||||
| Αντοχή σε εφελκυσμό σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 53288: | ||
| Υλικό | Συνθήκες δοκιμής | Αντοχή σε εφελκυσμό |
| SBR/SBR | - | > 1900 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 18 mm) |
| SBR/SBR | 10 ημέρες/70 °C: | > 1900 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 18 mm) |
| EPDM/EPDM | - | > 250 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 16 mm) |
| EPDM/EPDM | 10 ημέρες/70 °C | > 220 N ∅(στρογγυλό κορδόνι ελαστομερούς 16 mm) |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Κόλλα στιγμής για γενική χρήση, ειδικά σχεδιασμένη για πορώδη, απορροφητικά υλικά και για ανώμαλες, τραχιές επιφάνειες εξαρτημάτων, καθώς και για μέταλλα, πλαστικό και καουτσούκ. Οι τυπικές εφαρμογές συγκόλλησης της κυανοακρυλικής δομικής κόλλας είναι σε λαστιχένια προφίλ για ξύλινα και πλαστικά παράθυρα, διακοσμητικές λωρίδες άκρων, ξύλινα μοντέλα, ξύλινα παιχνίδια, δερμάτινα καλύμματα καθισμάτων, συγκολλήσεις σε γυαλί/μέταλλο
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικού μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα κολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.
Χημική βάση | Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας |
Χρώμα | Διαφανές |
Πυκνότητα | 1,09 g/cm³ |
Ελάχ./Μέγ. ιξώδες | 1800-2200 mPas |
Ελάχ./Μέγ. σκλήρυνση/συνθήκες | 10-60 s / Ανάλογα με το υλικό |
Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού/συνθήκες | 12-25 N/mm² / σύμφωνα με το DIN 53288 |
Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού | 12-25 N/mm² |
Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή | 26,5 N/mm² |
Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης | 0,25 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to +80 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -30 to 80 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 35 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς διαλύτες | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / σε θερμοκρασία δωματίου |
Περιεχόμενα | 46,29 ml |
Βάρος περιεχομένου | 50 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!