Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T57 Με ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίων από 0 έως 240 N ανά ελατήριο

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T 57
ΚΟΥΜΠΑΣΟ T97 240N ΔΕΞΙ

Αρ. είδους F151000031

EAN 4048539201433

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T57 Με ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίων από 0 έως 240 N ανά ελατήριο

Αρ. είδους F151000031
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
  • Ευέλικτη ρύθμιση βάρους του κλαπέτου

  • Στρέφεται αυτόματα προς τα πάνω από τις 17°

  • Μεταβλητή γωνία ανοίγματος 75° ή 90°, η οποία προσφέρει τέλεια πρόσβαση στο εσωτερικό του ντουλαπιού

  • Εξαιρετικές ιδιότητες κύλισης χάρη στο πλαστικό ρουλεμάν που δεν χρειάζεται συντήρηση

  • Στερέωση με βίδες με αυχένα Euro σε σειρά οπών

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Δεξιό

Μέγ. δύναμη ελατηρίου

240 N

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. ύψος ντουλαπιού

300-600 mm

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

46 mm

Γωνία ανοίγματος

90 Degree

*Υπολογισμός βάρους κλαπέτου:
Πλάτος κλαπέτου x ύψος κλαπέτου x πάχος κλαπέτου x ειδικό βάρος1 + βάρος λαβής2 = βάρος κλαπέτου.

1 Ειδικό βάρος υλικού MDF 0,85 kg/dm3, μοριοσανίδας 0,65 kg/dm3, έλατου/πεύκου 0,45 kg/dm3.
2 Οι λαβές σχήματος ράβδου πρέπει να έχουν βάρος 0,1 kg ανά 100 mm πλάτους λαβής. Συνιστούμε την εκτέλεση δοκιμαστικής τοποθέτησης."
Υπόμνημα:

F: Αρμός
FAS: Μπροστινή πλευρική επικάλυψη
FAO: Μπροστινό πάνω στήριγμα
Ύψος κλαπέτου σε mm Βάρος κλαπέτου συμπεριλαμβανομένης της λαβής
Ελάχ. kg Μέγ. kg
300 1,0 6,2
350 1,2 4,9
400 1,4 3,8
450 1,5 3,6
500 1,7 2,9
550 1,9 2,7
600 2,1 2,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες