Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T57 Με ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίων από 0 έως 240 N ανά ελατήριο

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T 57
ΚΟΥΜΠΑΣΟ T97 240N ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Αρ. είδους F151000030
EAN 4048539201440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ευέλικτη ρύθμιση βάρους του κλαπέτου

  • Στρέφεται αυτόματα προς τα πάνω από τις 17°

  • Μεταβλητή γωνία ανοίγματος 75° ή 90°, η οποία προσφέρει τέλεια πρόσβαση στο εσωτερικό του ντουλαπιού

  • Εξαιρετικές ιδιότητες κύλισης χάρη στο πλαστικό ρουλεμάν που δεν χρειάζεται συντήρηση

  • Στερέωση με βίδες με αυχένα Euro σε σειρά οπών

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Αριστερά

Μέγ. δύναμη ελατηρίου

240 N

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. ύψος ντουλαπιού

300-600 mm

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

46 mm

Γωνία ανοίγματος

90 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες