Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T57 Με ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίων από 0 έως 240 N ανά ελατήριο
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T 57
ΚΟΥΜΠΑΣΟ KINVARO T-57
Αρ. είδους F151145224
EAN 4052703850396

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ευέλικτη ρύθμιση βάρους του κλαπέτου
- Στρέφεται αυτόματα προς τα πάνω από τις 17°
- Μεταβλητή γωνία ανοίγματος 75° ή 90°, η οποία προσφέρει τέλεια πρόσβαση στο εσωτερικό του ντουλαπιού
- Εξαιρετικές ιδιότητες κύλισης χάρη στο πλαστικό ρουλεμάν που δεν χρειάζεται συντήρηση
- Στερέωση με βίδες με αυχένα Euro σε σειρά οπών
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
*Υπολογισμός βάρους κλαπέτου: Πλάτος κλαπέτου x ύψος κλαπέτου x πάχος κλαπέτου x ειδικό βάρος1 + βάρος λαβής2 = βάρος κλαπέτου. 1 Ειδικό βάρος υλικού MDF 0,85 kg/dm3, μοριοσανίδας 0,65 kg/dm3, έλατου/πεύκου 0,45 kg/dm3. 2 Οι λαβές σχήματος ράβδου πρέπει να έχουν βάρος 0,1 kg ανά 100 mm πλάτους λαβής. Συνιστούμε την εκτέλεση δοκιμαστικής τοποθέτησης." |
Υπόμνημα: F: Αρμός FAS: Μπροστινή πλευρική επικάλυψη FAO: Μπροστινό πάνω στήριγμα |
Ύψος κλαπέτου σε mm | Βάρος κλαπέτου συμπεριλαμβανομένης της λαβής | Ελάχ. kg | Μέγ. kg |
300 | 1,0 | 6,2 |
350 | 1,2 | 4,9 |
400 | 1,4 | 3,8 |
450 | 1,5 | 3,6 |
500 | 1,7 | 2,9 |
550 | 1,9 | 2,7 |
600 | 2,1 | 2,5 |