Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105

Εξάρτημα σύνδεσης κλαπέτου, Kinvaro T-105
KINVARO T105 ΔΕΞΙ

Αρ. είδους F151145221

EAN 9003012477526

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου Kinvaro T-105

Αρ. είδους F151145221
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
Πολύ εύκολο άνοιγμα χάρη στο μηχανισμό ανοίγματος με ηλεκτρική υποβοήθηση
  • Εύκολη πρόσβαση σε οτιδήποτε βρίσκεται στο εσωτερικό

  • Έκταση κλαπέτου: Πλάτος έως 1200 mm, ύψος: 250-500 mm

  • Συγκρατεί με ασφάλεια το κλαπέτο ανοιχτό σε οποιαδήποτε θέση από τις 45°

  • Μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετες μονάδες από πάνω

  • Γωνία ανοίγματος 105°

  • Δεν χρειάζεται συντήρηση ή επαναρρύθμιση
Περιοχή εφαρμογής

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανική σχεδίαση


Για έπιπλα κουζίνας, καθιστικού και γραφείου



Για κλαπέτα με πλάτος έως 1200 mm



Μεγάλο εύρος ρύθμισης


  • Για μεγάλο εύρος κλαπέτων

  • Για ξύλινα κλαπέτα, ξύλινα πλαίσια


Μεγάλο εύρος εφαρμογών


Για κλαπέτα από διάφορα υλικά και βάρη, όπως ξύλο, MDF, γυαλί με πλατύ πλαίσιο από αλουμίνιο ή ξύλο

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. βάρος πτερυγίου συμπεριλαμβανομένης της λαβής

1,1-8,9 kg

Υλικό

Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση

Σχεδίαση

Δεξιό

Γωνία ανοίγματος A B C
95° 169 + MH 174 + MH 118 + MH
>105° 164 + MH 169 + MH 113 + MH
Οι μετρήσεις της θέσης του στοπ αφορούν μεντεσέδες με μετατόπιση 0 και το αντίστοιχο ύψος της πλάκας στερέωσης (MH). Η γωνία ανοίγματος μεταβάλλεται μεταξύ 95° και 105° περίπου ανάλογα με τον τύπο του μεντεσέ και τον τύπο του στοπ.

Το ελάχιστο μέγεθος αρμού και η ελάχιστη προεξοχή εξαρτώνται από τον μεντεσέ που χρησιμοποιείται. Θα βρείτε τους σχετικούς μεντεσέδες στο κεφάλαιο με τα συστήματα μεντεσέδων.
Υπολογισμός βάρους κλαπέτου:
Πλάτος κλαπέτου x ύψος κλαπέτου x πάχος κλαπέτου x ειδικό βάρος1 + βάρος λαβής2 = βάρος κλαπέτου.

1 Ειδικά βάρη: Υλικό MDF 0,85 kg/dm3, μοριοσανίδα 0,65 kg/dm3, έλατο/πεύκο 0,45 kg/dm3.
2 Οι λαβές σχήματος ράβδου με βάρος 0,1 kg ανά 100 mm πλάτους λαβής πρέπει να συνυπολογίζονται επιπλέον. Συνιστούμε την εκτέλεση δοκιμαστικής τοποθέτησης.
Υπόμνημα:

A: Διαστάσεις τοποθέτησης πλευρικού τοιχώματος
B: Διαστάσεις τοποθέτησης πλευρικού τοιχώματος
C: Διαστάσεις τοποθέτησης πρόσοψης
FAO: Μπροστινή πάνω επικάλυψη
FAS: Μπροστινή πλευρική επικάλυψη
MH: Ύψος πλάκας στερέωσης
Απαιτούμενα στηρίγματα κλαπέτου Ύψος κλαπέτου σε mm Βάρος κλαπέτου συμπεριλ. της λαβής, σε kg
1 250 1,4 - 4,4
2 250 3,4 - 8,9
1 300 1,6 - 4,3
2 300 3,2 - 8,6
1 350 1,3 - 4,1
2 350 2,6 - 8,2
1 400 1,3 - 3,4
2 400 2,6 - 6,8
1 450 1,2 - 3,1
2 450 2,4 - 6,2
1 500 1,1 - 2,9
2 500 2,2 - 5,8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες