Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας για στελέχη χωρίς αυλάκωση, σχήμα KS

Απλός χάλυβας χωρίς αυλακώσεις, σχήμα KS
(ΕΠ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΡΟΥ KS Φ5,0

Αρ. είδους 0438045
EAN 4038898454069

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για αξιόπιστο αξονικό περιορισμό της ελευθερίας κίνησης στους άξονες.

  • Μεταφορά αξονικών δυνάμεων από το εξάρτημα του μηχανήματος που ασκεί πίεση.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για την ασφάλιση διακοπτών και ενδεικτικών λυχνιών, για τη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανές γραφείου, οικιακές συσκευές κ.λπ.

Κατάλληλο για άξονες

5 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

4,75 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Πάχος (s1)

0,5 mm

Αριθμός αιχμών

5 Stck(pcs)

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

KS

Κατάλληλη για

Άξονες χωρίς αυλάκωση